In slechts drie stappen bent u geregistreerd en kunt u alle functies van de webwinkel gebruiken.
Verkoop alleen aan ondernemers
De QR-code is niet meer geldig. Klik op de volgende knop om die opnieuw te activeren.
Sortering
Met elektrische hoogteverstelling door middel van een optioneel verkrijgbare steltang met batterijvoeding
Diepgetrokken, initiële materiaaldikte 2 mm
voor stelpoot type EV
Voor kastbreedte van 150 mm en 300 mm
Zwevend plateaudesign dankzij de verborgen bevestigingen
Montageplaat voor stelpoot, type L
Montageplaat voor meubelwiel
Montageplaat voor meubelpoot, type A
Tegenplaat voor magnetische drukvergrendelingen
SCHIMOS 40-H binnenschuifdeurbeslagset voor plafond- en wandmontage voor houten deuren
Krukstift
Binnenrozet ovaal AL met PC-gat
Deurklink AL 900 op ovale rozet