In slechts drie stappen bent u geregistreerd en kunt u alle functies van de webwinkel gebruiken.
Verkoop alleen aan ondernemers
De QR-code is niet meer geldig. Klik op de volgende knop om die opnieuw te activeren.
Sortering
Compact en krachtig elektromagnetische kernboor voor boorgaten met een diameter van max. 35 mm, inclusief veiligheidsgordel, koelmiddeltank en inbussleutel.
Met QuickIN-schacht voor FEIN-kernboren voor het monteren van kernfrezen met Weldon-schacht van 19 mm.
For use with core drill bits with FEIN Quick IN shaft on metal core drills with Weldon mount, including hexagon key
Compacte en krachtige elektromagnetische kernboor met stroom-onafhankelijke permanente magneten inclusief spanband, koelmiddeltank en zeskantsleutel.