Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Kegelborstel Gevlochten staal met M14 schroefdraad
De speciale vorm maakt het ideaal voor het bewerken van hoeken, randen en moeilijk bereikbare plaatsen op staal en gietijzer. Voor middelzwaar tot zwaar borstelen.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
- Geen voortijdige opening van de bundels wanneer de borstel onder een hoek wordt geplaatst
- Agressief borstelen met hoge slijtvastheid dankzij het linksom vlechten op de kegelborstel
- Voor direct gebruik op haakse slijpers
- Alleen de randpunten werken op het werkstuk. Hoewel overmatige contactdruk het resultaat niet verbetert, verhoogt het wel het vereiste aandrijfvermogen en verkort het de levensduur van de borstel.
- Gebruik met een haakse slijpmachine voor optimale resultaten.
- Tijdens het werk met machineborstels altijd een veiligheidsbril en handschoenen dragen!
| Instructies voor gebruik (optimale borstelresultaten) | ||||
| Actie | Omtreksnelheid | Borsteldiameter | Draaddikte | Borstellengte |
| Vergroot het borsteleffect | ↑ | ↑ | ↑ | ↓ |
| Verminder het borsteleffect | ↓ | ↓ | ↓ | ↑ |
| Ontbraamborstel | ↓ | ↑ | ↓ |
| Aanbevolen omtreksnelheden voor borstelen | ||||||||
| Toepassingen | Omtreksnelheid [in m/s] | |||||||
| 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | |
| Afbramen | 25 - 35 | |||||||
| Lasnaden reinigen | 35 - 45 | |||||||
| Kalkaanslag verwijderen | 35 - 45 | |||||||
| Polijsten | 30 - 40 | |||||||
| Kunststof bewerken | 15 - 25 | |||||||
- Lasnaden bewerken
- Verwijdering van kalk, roest, vernis, slakken etc.
- Verwijdert betonresten van bekisting
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!