In slechts drie stappen bent u geregistreerd en kunt u alle functies van de webwinkel gebruiken.
Verkoop alleen aan ondernemers
De QR-code is niet meer geldig. Klik op de volgende knop om die opnieuw te activeren.
Sortering
5 artikel(en) met 11 versies gevonden
Geschikt voor ophangen aan rail en haak
Steunarm, met kom, inclusief hefvergrendeling zonder gereedschap
Dankzij de geringe dikte van 10 mm steekt de ophangbeugel slechts minimaal uit de binnenzijwand van het meubel
Flexibel in gebruik dankzij optie voor rechts/links
Dankzij de geringe dikte van 12,5 mm steekt de ophangbeugel slechts minimaal uit de binnenzijwand van het meubel
Er zijn nog meer zoektreffers. Voor een nauwkeuriger resultaat dient u uw invoeren verder te specificeren.
Controleer dit a.u.b. of gebruik een ander zoekbegrip.
Handgreep stang, RVS
Handgreep stang, afwerking roestvast staal voor keukenmetingen
Stijgbeugelhandgreep
RVS houder voor tafelpoten voor glasplaten
Veiligheidsrozet
MINI klepuitzetter, type DW met trektouw
Krukstift
Binnenrozet ovaal AL met PC-gat