Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Karabijnhaak met schroefsluiting, ovaal met schroefborging
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Afmetingen: 110 x 60 mm (L x B)
Maximale opening: 18 mm
Belasting bij breuk:
- Horizontaal: 9 kN
- Open: 7 kN
- Verticaal: 22 kN
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!