Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Kantensmeltlijmpatroon
Smeltlijm op EVA-basis voor universeel gebruik
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Goede vloei-eigenschappen
- Aanpassing aan lage viscositeit
- Uiterst hittebestendig
- Uitstekende nastromingseigenschappen zonder draadsnijden
Voor universeel gebruik
- Geschikt voor alle in de handel verkrijgbare kantenlijmers
- Rollen en mondstukken op aanvraag leverbaar
Eenvoudig navulbaar
Zorgt ervoor dat voegen vochtig blijven.
Siliconenvrij
Lijmresten kunnen alleen mechanisch worden verwijderd.
Kanten lijmen binnen
Universeel te gebruiken voor:
Melaminehars-, polyester*-, ABS*-, PVC*-kanten (* alleen met kantenmateriaal dat met primer is behandeld)
Hardhout- en fineerkanten op:
Spaanplaat, triplex, MDF-platen en multiplex
De patronen in de voorsmeltcontainer voor de kantenlijmmachine plaatsen en de smelttemperatuur en toevoersnelheid, indien nodig, aanpassen. De verwerkingstemperatuur moet tussen 190°C en 210°C liggen. Let op de contactdruk. De machine moet worden ingesteld conform de instructies van de machinefabrikant. In het geval van langdurige werkonderbrekingen moet de temperatuur worden verlaagd tot een temperatuur tussen 150°C en 160°C om verbranding van lijm te voorkomen. De voorsmeltcontainer moet periodiek worden gereinigd. De inlegsjabloon moet stof- en vetvrij zijn. De temperatuur van de inlegsjabloon en kant moet 18°C tot 20°C zijn. Voorkom tocht. Voor kanten met een dikte van meer dan 4 mm is voor de verwerkingstijd een langere voorverwarming nodig. Wij raden altijd aan om voor laminaat- en hardhoutpanelen vooraf tests uit te voeren.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!