Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Kantenschuurband
F-papier basismateriaal met aluminiumoxide korrel, halfopen gestrooid, voor zeer zware belasting (bijv. kalibratie).
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Minimale verstopping dankzij de antistatische apparatuur
Daardoor een extreem lange standtijd.
F-papier, halfopen gestrooid met antistatische apparatuur
- Extreem hoge belastbaarheid van schuurbanden (bijv. kalibratie)
- Voorkomt dat de schuurband te snel vastloopt
- Optimaal slijpbeeld
- Geringe ontwikkeling van slijpstof (fijnstof)
De banden dienen te worden opgeslagen in een droge, vorstvrije ruimte. Niet bewaren in de buurt van verwarmers, koude of vochtige wanden, deuren of ramen en niet rechtstreeks op de vloer. Opslagtemperaturen tussen de 18 en 22 °C bij een relatieve luchtvochtigheid tussen de 45% en 65% worden aanbevolen. Banden beschermen tegen direct zonlicht. Indien mogelijk schuurbanden in de originele verpakking bewaren tot aan het gebruik. Schuurbanden die uit de verpakking zijn gehaald zodanig opslaan dat ze niet vervormd kunnen raken.
Voor kantenschuurmachines
Kalibreren, slijpen van kastfronten en (gefineerde) zijpanelen, schuren van raamdelen voor massief houten kasten. Met name geschikt voor fineer, massief hout (hardhout, zachthout, dwarshout, harshoudend hout) en houtmaterialen.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!