Welkom bij Würth Duitsland Alleen voor ondernemers Contact +49 7940 15-2400
KPF kantenschuurband, individueel

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

KPF kantenschuurband, individueel

De kantenschuurband is verkrijgbaar in diverse afmetingen en kan worden aangepast aan uw wensen. Vraag het gewoon aan uw Würth vertegenwoordiger.

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 30-uitvoeringen

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Minimale verstopping dankzij de antistatische afwerking


Levert een extreem lange standtijd op.



F-papier, halfopen gestrooid met antistatische afwerking


  • Extreem hoge belastbaarheid van schuurbanden (bijv. kalibratie)

  • Voorkomt dat de schuurband te snel vastloopt

  • Optimaal slijpbeeld

  • Geringe ontwikkeling van slijpstof (fijnstof)
Opmerking

The belts should be stored in dry, frost-free rooms. Niet bewaren in de buurt van verwarmers, koude of vochtige wanden, deuren of ramen of rechtstreeks op de vloer. Opslagtemperaturen tussen de 18 en 22 °C bij een relatieve luchtvochtigheid tussen de 45% en 65% worden aanbevolen. Banden beschermen tegen direct zonlicht. Indien mogelijk schuurbanden in de originele verpakking bewaren tot aan het gebruik. Schuurbanden die uit de verpakking zijn gehaald zodanig opslaan dat ze niet vervormd kunnen raken.