Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Kalibratiesysteem WOW! ACS auto's
Voor kalibratie van hulpsystemen voor bestuurders
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Flexibel en kosteneffectief systeem voor het kalibreren van hulpsystemen voor bestuurders
- 100% fabrikantconform
- Uitbreidbaar met dubbelzijdige, merkspecifieke kalibratieborden
- Hoge dekking van alle voertuigrelevante merken
- Ideaal voor onafhankelijke werkplaatsen, autoglasbedrijven, carrosseriewerkplaatsen en bandendealers
- Bediening door één persoon
Leveringsomvang:
- Gepoedercoate, in hoogte verstelbare, veergebalanceerde kalibratieborddrager (1,0 m tot 1,85 m) of wagen met manoeuvreerwielen, handgreep en kartelschroef
- In hoogte verstelbare en demonteerbare laserdrager (0,27 m tot 1,0 m met extra fijnafstelling) met twee gemonteerde laserpointers
- Meetschaal voor de hoogteaanpassing van de kalibratieborddrager en de laserdrager
- Twee zelfcentrerende vierpunts wielklemmen (voor velgen van 11 tot 25 inch)
- Metalen doos, inclusief een kruislijnlaser, twee meetlinten, twee spiegel-/schaaleenheden en vier meetlinthouders
- Voor functionele kalibratie, WOW! Diagnosesoftware, WOW! Diagnosesysteem (inclusief software), WOW! LOOQER-diagnose-interface, merkspecifieke kalibratiekaarten en, indien nodig, afstelrails voor kalibratiekaarten vereist.
- We raden het Expert Data-softwarepakket aan - voor volledige toegang tot Power Repair en andere softwarehoogtepunten van WOW!.
De WOW! ACS-gereedschap voor auto's met merkspecifieke uitbreiding van kalibratiebord. Lijn het kalibratiegereedschap voor het voertuig uit en stel het af met behulp van de specificaties van de betreffende voertuigmodellen uit de diagnosesoftware. Nadat het gereedschap is uitgelijnd, start u het kalibratieproces met de software.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!