In slechts drie stappen bent u geregistreerd en kunt u alle functies van de webwinkel gebruiken.
Verkoop alleen aan ondernemers
De QR-code is niet meer geldig. Klik op de volgende knop om die opnieuw te activeren.
Sortering
15 artikel(en) met 135 versies gevonden
Thread according to EN 60423
Skintop standaard
Probleemloze montage en verwijdering van één kant
Skintop bend protection
SKINTOP MS, EMC/aarding
Quick and easy EMC connection of the shielding braid via the contact spring and the intermediate support with the housing potential
With kink
Er zijn nog meer zoektreffers. Voor een nauwkeuriger resultaat dient u uw invoeren verder te specificeren.
Controleer dit a.u.b. of gebruik een ander zoekbegrip.
Kabelbinder KBL 1 gemaakt van polyamide met kunststof tong
Adereindhuls met kunststof mof Conform DIN 46228 deel 4
Identificatieringen PLIOSNAP
Klem, metrisch