In slechts drie stappen bent u geregistreerd en kunt u alle functies van de webwinkel gebruiken.
Verkoop alleen aan ondernemers
De QR-code is niet meer geldig. Klik op de volgende knop om die opnieuw te activeren.
Sortering
Kleinste (meest ruimtebesparende) hendelklem
Stijve koperen draden kunnen worden ingebracht zonder de gebruikersvriendelijke activeringshendel te openen
Geschikt voor flexibele geleiders, zelfs zonder kabelbescherming
Commercieel gebruikelijk (vergelijk met DIN)
12V SMD 3528 LED-lichtstrip
LED substructure profile UBP-3
Afdekprofiel voor freesgleuf
Snoer Voor flexibele led-strips
LED recessed profile EBP-3
Ledtransformator 12 V LED-T-12-1
Inbouwledlamp EHW 13 Voor ingefreesde montage
Flexibele ledlichtstrook Met siliconenmantel