Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Kabelstripper UNIVERSEEL PLUS
Geen afstelling van de snijdiepte vereist
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
- Lengtesneden voor het strippen van lange stukken kabel
- Lengteaanslag met een striplengte van 11 mm voor aansluitklemmen (1,5–2,5 mm²)
- Lengteaanslag in twee richtingen voor rechts- en linkshandige gebruikers
- Lengteaanslag met parkeerpositie voor vrije bypass van de geleider en elke striplengte
- Geschikt voor platte kabels tot 15 mm breed en flexibele geleiders van 1,5–50,0 mm²
- Messen gecoat met titaniumnitride voor hogere snijsnelheid en langere levensduur
- Antislipoppervlak
- Vergrendelingsmechanisme voorkomt ongecontroleerd openen van het gereedschap
- Made in Germany
Niet geschikt voor het werken op of in de buurt van delen onder elektrische spanning.
Voor het strippen van NYM-J, NYY-J, H03VV-H2-F, H03VV-F, H05VV-F, (N)HXH-J E30-E90, J-Y(ST)Y, BMK J-Y(ST)Y, (N)HXCH E30-E90, JE-H(ST)H E30-E90, JE-H(ST)HRH E30-E90, Cat5, Cat6, Cat7, Profibus, TV-coaxkabels, platte kabels tot 15 mm breed, kabels met één kern van 1,5 mm² en 2,5 mm²
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!