Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Krimpverbinder, HOOGWAARDIG kabelschoen, mannetje
Crystal ClearTM krimpkous voor een optimale visuele controle van de aansluiting.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
40% sneller krimpproces
Tijdbesparing
Lage krimptemperatuur van +300 °C
Laag risico dat connector en kabelisolatie beschadigd raken
Vermijd plaatselijke oververhitting van de krimpkous.
Stof- en vochtdichte aansluitingen. Goed tot uitstekend bestand tegen benzine, accuzuur, diesel, motorolie, antivries, remvloeistof, 5% zoutoplossing, isopropylalcohol.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!