In slechts drie stappen bent u geregistreerd en kunt u alle functies van de webwinkel gebruiken.
Verkoop alleen aan ondernemers
De QR-code is niet meer geldig. Klik op de volgende knop om die opnieuw te activeren.
Sortering
Volledig overlappende bovenste afdekking (deksel) en openingen in de bodem
Met een rij gaten in de bodem en deksel
Dekselinlegbreedte 80 mm (geen apparaatpanelen nodig) en geperforeerde voet
2-draad lampklem, schroefloos voor eenaderige en meeraderige koperen geleiders
Wago schroefloze verbindingsklem Voor alle soorten koperdraad
Lineaire LED-lampen 230 V
Lineaire LED-insteeklampen 230 V
Inbouwledlamp EBL-12-EYE
Montageveer voor inbouwlampen Voor plafondmontage
LED tube single light 24 V
Inbouwledlamp EBL-12-19