Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Kabeldoos
Voor gemakkelijke en veilige behuizing van kabels
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Kabels kunnen heel eenvoudig achteraf worden getrokken
- Omdat de doos niet hoeft te worden opgevuld, hoeft alleen de deksel rookdicht te worden afgesloten
- Bij bestaande kabelinstallaties kan de doos gemakkelijk achteraf worden ingebouwd door de bovenkant van de doos te verwijderen
- Bij achteraf kabels trekken komt geen stof of vuil vrij
- Afzonderlijke leidingen van stalen, koperen of plastic buizen voor bedieningsdoeleinden met een maximale buitendiameter van 15 mm kunnen worden doorgetrokken
- Tot drie dozen naast elkaar of zeven boven elkaar (bij gebruik van mortel en lang type)
- Constructies voor kabels zoals kabelkanalen of installatiebuizen kunnen door de kabelafdichting worden getrokken
- Als voorzorgsmaatregel kunnen plastic buizen tot maximaal M 63 (lang type) of 40 mm (kort type) worden gebruikt
- Gebruik een inbouwframe als het lange type in lichte scheidingswanden wordt ingebouwd
- Voeg geen bouwmaterialen zoals mortel in de doos toe
- [B1] Brandweringscategorie S 90 (lang type en kort type) of S 30 (kort type) conform DIN 4102
- Lang type: Geschikt voor algemeen gebruik
- Kort type: Bij uitstek geschikt voor dunne wanden, aangezien de kabeldoos slechts 12,5 cm of 15 cm lang is (EASY variant)
- Kabels en elektriciteitsleidingen kunnen door de kabelafdichting worden getrokken
- De kabeldoos mag alleen worden ingebouwd in massieve wanden van minimaal 10 cm dik, massieve plafonds van minimaal 15 cm dik (alleen lang type) en lichte scheidingswanden van minimaal 10 cm dik
- Ook geschikt voor golfgeleiders, coaxkabels, gebundelde buizen en glasvezelkabels
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!