Welkom bij Würth Duitsland Alleen voor ondernemers Contact +49 7940 15-2400
Kabeldoos EASY

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Kabeldoos EASY

Met geëxpandeerde grafietstroken. Voor inbouw met PURLOGIC EASY montageschuim of met brandvertragend cement

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 8-uitvoeringen

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

  • Kabels kunnen achteraf gemakkelijk worden getrokken, omdat de box niet hoeft te worden opgevuld. Het enige wat moet worden gedaan, is het afdichten van de deksel tegen verbrandingsgassen.

  • Bij bestaande kabelinstallaties kan de doos gemakkelijk achteraf worden ingebouwd door de bovenkant van de doos te verwijderen.

  • Bij achteraf kabels trekken komt geen stof of vuil vrij
Bewijs van prestaties

Kabeldoos, kort type: Wandkanalen S 90 / S30 Z-19.15-1428



Kabeldoos, lang type: Wand- en plafondkanalen S 90 Z-19.15-1429

Opmerking
  • Afzonderlijke leidingen van stalen, koperen of plastic buizen voor bedieningsdoeleinden met een maximale buitendiameter van 15 mm kunnen worden doorgetrokken.

  • Tot drie dozen naast elkaar of zeven boven elkaar (bij gebruik van mortel en lang type)

  • Constructies voor kabels zoals kabelkanalen of installatiebuizen kunnen door de kabelafscheiding worden getrokken

  • Als voorzorgsmaatregel kunnen plastic buizen tot maximaal M 63 (lang type) of 40 mm (kort type) worden gebruikt

  • Gebruik een inbouwframe als het lange type in lichte scheidingswanden wordt ingebouwd

  • Voeg geen bouwmaterialen zoals mortel in de doos toe
Handleiding