In slechts drie stappen bent u geregistreerd en kunt u alle functies van de webwinkel gebruiken.
Verkoop alleen aan ondernemers
De QR-code is niet meer geldig. Klik op de volgende knop om die opnieuw te activeren.
Sortering
15 artikel(en) met 39 versies gevonden
Voor gebruik in rechtstreeks contact met voedsel. Vindbaar met detectieapparaten zoals metaaldetectors, röntgenapparaten of visuele detectiesystemen.
Ideaal voor gebruik bij een groot temperatuurbereik
(Buitendiameter 25 mm) en gatcentrering (boorgat 11-12 mm)
Voor gebruik in toepassingen waarbij direct contact met voedsel plaatsvindt, vindbaar met detectieapparaten zoals metaaldetectors, röntgenapparaten of visuele detectiesystemen
Hoge treksterkte en temperatuurbestendigheid, ideaal voor een breed scala aan toepassingen
Temperatuurbestendig van -40 °C tot 85 °C
UV-bestendige, siliconenvrije kabelbinders voor montage in één gat, gemaakt van robuust polyamide, temperatuurbestendig en halogeenvrij. Ideaal voor veeleisende omgevingen
With INDUSTRY releasable plastic pawl and mounting clip
Kabelbinders gemaakt van robuust polyamide, temperatuurbestendig van -40 tot 85 °C
With INDUSTRY plastic pawl, heat stabilised up to 115 °C
Met INDUSTRY kunststof pal, dubbele lus
With INDUSTRY plastic pawl and mounting hole
With INDUSTRY plastic pawl, double loop, screw-on
Er zijn nog meer zoektreffers. Voor een nauwkeuriger resultaat dient u uw invoeren verder te specificeren.
Controleer dit a.u.b. of gebruik een ander zoekbegrip.
2-draad lampklem, schroefloos voor eenaderige en meeraderige koperen geleiders
Wago schroefloze verbindingsklem Voor alle soorten koperdraad
Lineaire LED-lampen 230 V
Lineaire LED-insteeklampen 230 V
Inbouwledlamp EBL-12-EYE
Montageveer voor inbouwlampen Voor plafondmontage
LED tube single light 24 V
Inbouwledlamp EBL-12-19