Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Kabelbindertang Ergonomisch
Ergonomische handgereedschappen voor montage van kabelbinders
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Versies
- GTS-E: 0502715000
- GTH-E: 0502715002
Belangrijkste kenmerken en voordelen
- Verbeterd snijmechanisme voor kabelconnectoren, vermindert de belasting op de hand van de installateur met 40%, wat het laagste is in de branche
- Er is minder kracht nodig op de handgreep om de kabelconnector door te snijden - 15% minder dan bij vergelijkbare gereedschappen
- Het lichte en ergonomische ontwerp minimaliseert vermoeidheid
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!