Welkom bij Würth Duitsland Alleen voor ondernemers Contact +49 7940 15-2400
KBL H-TEMP-kabelbinder UV-bestendig met metalen lipsluiting
KBL H-TEMP-kabelbinder UV-bestendig met metalen lipsluiting - 1
KBL H-TEMP-kabelbinder UV-bestendig met metalen lipsluiting - 2

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

KBL H-TEMP-kabelbinder UV-bestendig met metalen lipsluiting

Voor buiteninstallaties voor het bundelen van kabels, kabelbomen en slangen met hoge eisen voor minimale treksterkte

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 3-uitvoeringen

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Corrosiebestendig


  • Anti-magnetische metalen lipsluiting van type 316 RVS

  • Uitstekende beveiliging, zelfs onder de moeilijkste omstandigheden zoals bij vocht, hitte, koude.

  • Robuust en ongevoelig voor trillingen en externe invloeden


Geen scherpe randen en een stevige pasvorm


  • Afgeronde en gladde buitenkant om schade aan de isolatie van kabels, enz. te voorkomen

  • Bovendien vermindert het gladde lichaam zonder tanden of groeven het aantal overbelaste punten

  • De lichte structuur aan de binnenkant van de band zorgt ervoor dat de band stevig op de kabelbundel zit


Snelle montage en eenvoudig in gebruik


  • Licht gebogen, puntig banduiteinde en een uit één stuk bestaande wigsluiting

  • Insteekhulp met haakse bindeinden 2,3 + 3,6 + 4,8 mm

  • Geen extra montagegereedschap vereist


Meer veiligheid voor de gebruiker


  • Hogere treksterkte in vergelijking met standaard kabelbinders met kunststof sluitingen
Opmerking
  • Wees voorzichtig bij sterke minerale zuren en/of oxiderende chemicaliën, met name bij hoge temperaturen

  • Niet bestand tegen minerale zuren en/or oxiderende chemicaliën