In slechts drie stappen bent u geregistreerd en kunt u alle functies van de webwinkel gebruiken.
Verkoop alleen aan ondernemers
De QR-code is niet meer geldig. Klik op de volgende knop om die opnieuw te activeren.
Sortering
10 artikel(en) met 83 versies gevonden
Betrouwbare kabelbinder voor het snel ordenen en bundelen van kabels en draden
Hoogwaardige kabelbinders voor het snel ordenen en bundelen van kabels, draden enz. binnen en buiten
Hoogwaardige kabelbinders voor het snel ordenen en bundelen van kabels, draden enz. binnenshuis
Betrouwbare gekleurde kabelbinders voor eenvoudige identificatie en snelle organisatie van binnenkabels en meer
With plastic pawl, heat stabilised up to 130 °C
Veelzijdige kabelbinders voor het snel bevestigen van dekzeilen enz. en voor het bundelen van kabels binnen en buiten
Coloured cable ties
With INDUSTRY plastic pawl, heat stabilised up to 115 °C
With INDUSTRY plastic pawl (Global change)
With UV-stable hybrid-material INDUSTRY plastic pawl
Er zijn nog meer zoektreffers. Voor een nauwkeuriger resultaat dient u uw invoeren verder te specificeren.
Controleer dit a.u.b. of gebruik een ander zoekbegrip.
Kabelbinder KBL 1 gemaakt van polyamide met kunststof tong
Adereindhuls met kunststof mof Conform DIN 46228 deel 4
Identificatieringen PLIOSNAP