Welkom bij Würth Duitsland Alleen voor ondernemers Contact +49 7940 15-2400
Kabelbinder gemaakt van polyamide met metalen tong en lus aan de zijkant
Kabelbinder gemaakt van polyamide met metalen tong en lus aan de zijkant - 1
Kabelbinder gemaakt van polyamide met metalen tong en lus aan de zijkant - 2

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Kabelbinder gemaakt van polyamide met metalen tong en lus aan de zijkant

Kabelbinders gemaakt van robuust polyamide, temperatuurbestendig van -40 tot 85 °C

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 1-uitvoering

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

  • Materiaal: Polyamide 6.6

  • Toepasbaar bij temperaturen van -40°C tot +85°C (kortstondig tot +105°C)

  • Halogeen- en siliconenvrij

  • Kleur: Naturel

  • Met UL-goedkeuring