Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Kabelbinder KBL 1 gemaakt van polyamide met kunststof tong
Betrouwbare kabelbinder voor het snel ordenen en bundelen van kabels en draden
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Lange betrouwbare standtijd
- Hoge industriële kwaliteit voor een lange, betrouwbare standtijd voor gebruik binnen en buiten, afhankelijk van de versie
- Inwendige vertanding op de strip voor een stevige grip op de gebundelde kabels
- Naturel gekleurde versies zijn alleen geschikt voor gebruik binnenshuis, zwarte versies zijn ook geschikt voor tijdelijk gebruik buitenshuis dankzij hun UV- en weerbestendigheid
- Een koolstofadditief in de zwarte kabelbinders vertraagt het effect van UV-straling op het materiaal
- Bestand tegen basen, oliën, vetten en autobrandstoffen
Gebruiksvriendelijk
- Kan direct met de hand worden aangebracht, er is geen extra montagegereedschap nodig
- Wees voorzichtig bij gebruik van de kabelbinders bij sterke minerale zuren en/of oxiderende chemicaliën, met name bij hoge temperaturen
- Niet bestand tegen minerale zuren en/of oxiderende chemicaliën
- Naturel: Voor gebruik binnen
- Zwart: Ook voor tijdelijk gebruik buitenshuis dankzij een koolstofadditief; hierdoor wordt het effect van UV-stralen op het materiaal vertraagd.
Schakelkastproductie, installatie, voertuigbouw, voertuigwerkplaatsen, werkplaatsen, liftconstructie
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!