Welkom bij Würth Duitsland Alleen voor ondernemers Contact +49 7940 15-2400
Kabelbinder KBL 1 gemaakt van polyamide met kunststof tong
Kabelbinder KBL 1 gemaakt van polyamide met kunststof tong - 1
Kabelbinder KBL 1 gemaakt van polyamide met kunststof tong - 2

Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Kabelbinder KBL 1 gemaakt van polyamide met kunststof tong

Betrouwbare kabelbinder voor het snel ordenen en bundelen van kabels en draden

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 33-uitvoeringen

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Lange betrouwbare standtijd


  • Hoge industriële kwaliteit voor een lange, betrouwbare standtijd voor gebruik binnen en buiten, afhankelijk van de versie

  • Inwendige vertanding op de strip voor een stevige grip op de gebundelde kabels

  • Naturel gekleurde versies zijn alleen geschikt voor gebruik binnenshuis, zwarte versies zijn ook geschikt voor tijdelijk gebruik buitenshuis dankzij hun UV- en weerbestendigheid

  • Een koolstofadditief in de zwarte kabelbinders vertraagt het effect van UV-straling op het materiaal

  • Bestand tegen basen, oliën, vetten en autobrandstoffen


Gebruiksvriendelijk


  • Kan direct met de hand worden aangebracht, er is geen extra montagegereedschap nodig
Opmerking
  • Wees voorzichtig bij gebruik van de kabelbinders bij sterke minerale zuren en/of oxiderende chemicaliën, met name bij hoge temperaturen

  • Niet bestand tegen minerale zuren en/of oxiderende chemicaliën

  • Naturel: Voor gebruik binnen

  • Zwart: Ook voor tijdelijk gebruik buitenshuis dankzij een koolstofadditief; hierdoor wordt het effect van UV-stralen op het materiaal vertraagd.