Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
KBL MZUV kabelbinder van polyamide met metalen tong UV-bestendig, zwart
Kabelbinder voor het bundelen van kabels, kabelbomen en slangen in buiten- en binneninstallaties met verhoogde eisen aan minimumtreksterkte
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Corrosiebestendig
- Gepatenteerde anti-magnetische sluiting met metalen lip van RVS type 316
- Uitstekende hechting zelfs onder de moeilijkste omstandigheden zoals bij vocht, hitte, koude.
- Traploos instelbaar, robuust en ongevoelig voor trillingen en invloeden van buitenaf
- Geschikt voor binnen- en buitentoepassingen
Geen scherpe randen en een stevige pasvorm
- Afgeronde en gladde buitenkant om schade aan de isolatie van kabels, enz. te voorkomen
- Bovendien vermindert het gladde lichaam zonder tanden of groeven het aantal overbelaste punten
- De lichte structuur aan de binnenkant van de band zorgt ervoor dat de band stevig op de kabelbundel zit
Snelle montage en eenvoudig in gebruik
- Licht gebogen, puntig banduiteinde en een uit één stuk bestaande wigsluiting
- Insteekhulp met haakse bindeinden 2,3 + 3,6 + 4,8 mm
- Geen extra montagegereedschap vereist
Meer veiligheid voor de gebruiker
- Hogere treksterkte in vergelijking met standaard kabelbinders met kunststof sluitingen
Handige verpakking voor geselecteerde afmetingen
- Gereedschapsvrije opening dankzij perforatie
- Hersluitbare verpakking met ritssluiting
- Met Euro-perforatie
- Wees voorzichtig bij sterke minerale zuren en/of oxiderende chemicaliën, met name bij hoge temperaturen
- Niet bestand tegen minerale zuren en/or oxiderende chemicaliën
Voor binnen- en buitentoepassingen, zoals:
- Fotovoltaïsche systemen
- Schakelkastbouw
- Elektrische - en gebouwinstallaties
- Voertuigbouw
- Autowerkplaatsen
- Onderhoudswerkplaatsen
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!