Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
KALTSCHMELZ®-ankerschroefbevestiging
Schroef het aansluitpunt voor de cupverbinders en voor het bevestigen van koppelingen. Aangebracht met behulp van het KALTSCHMELZ® KSG-E-koudlasapparaat
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Snel aan te brengen
- Het anker kan in enkele seconden worden geplaatst.
- Niet meer wachten tot de kleefstof uithardt - de verbinding kan na slechts enkele seconden worden belast.
Voor hoge uittrekwaarden in lichtgewicht panelen
Flexibele toepassingsmogelijkheden
Groot aantal verschillende ankers voor verschillende paneeldikten
Kostenbesparend
Geen extra kosten voor kleefstof
Raadpleeg de specificaties om correcte toepassing te waarborgen.
KALTSCHMELZ®-technologie
De toepassing van mechanische trillingen in het ultrasone bereik (20.500 Hz) brengt de KALTSCHMELZ®-ankers in beweging. Dit betekent dat zij op de contactpunten met het hout smelten als gevolg van de wrijvingshitte en een verbinding aangaan met de poreuze structuur van het houten materiaal.
Lichtgewicht panelen van houten materialen
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!