Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
P-1000 handschoen voor elektricien
Elektrisch isolerende beschermende handschoen conform EN 60903 Klasse 0 voor werkzaamheden aan elektrische systemen en elektrische voertuigen. Extra bescherming door vlamboogtest van klasse 2 conform EN 61482-1-2.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
- Bestand tegen zuren, ozon en lage temperaturen (categorie AZC)
- Zeer flexibel en goede tastgevoeligheid
- Laagdikte max. 1 + 0,6 mm volgens de norm
Er moet rekening worden gehouden met de testvoorschriften en de levensduur. Meer informatie vindt u onder "Documenten" in de online shop of op www.wuerth-documents.com.
Draag overhandschoenen bij het uitvoeren van werkzaamheden waarbij sprake is van mechanische belasting en risico op sneden!
- Installatie-, onderhouds- en reparatiewerkzaamheden waarbij onderdelen onder spanning staan
- Onderhoud en reparatie van elektrische en hybride voertuigen
- Brand- en reddingsoperaties
- Elektriciteitsleveranciers en installatiebedrijven
- Elektrawerkplaatsen
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!