Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Isolatietape, elektra
Voor het isoleren, repareren en markeren van elektrische leidingen en voor het bevestigen van kabelbomen, enz.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
VDE-getest, overeenkomstig EN 60454-3-1 type 5
- Veilig dankzij geteste eigenschappen
- Diëlektrische sterkte tot 40 kV/mm
- Vlamvertragend
Veilig en gemakkelijk in het gebruik
- Scheurvast en bestand tegen veroudering
- Hoge flexibiliteit en hechtkracht
- Uitstekende aanpassing aan verschillende vormen
- Hoge diëlektrische sterkte en mechanische bescherming
Permanente materiaaleigenschappen, zelfs bij wisselende en lage temperaturen
In hoge mate bestand tegen verdunde zuren en logen
Bescherm de tape tegen blootstelling aan direct zonlicht en oplosmiddeldampen.
Voor het isoleren en bundelen van kabels, bedrading, verbindingen en bevestigingsmiddelen, het omwikkelen van kabels, het vastzetten van kabelbomen, het maken van kabelbomen, het beschermen van laag- en middenspanningskabelverbindingen, enz. Ook ideaal voor het markeren van elektriciteitskabels en voor het repareren van beschadigde isolatie of kabelmantels.
De ondergronden moeten massief, schoon, droog en vet- en olievrij zijn. De tape moet zodanig worden gespannen dat het resultaat een optimale binding en wikkeling garandeert door ten minste twee lagen die elkaar halverwege overlappen. Op de laatste laag moet minder spanning worden uitgeoefend om te voorkomen dat de lagen daadwerkelijk één worden.
Services und Systeme rund ums Produkt
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!