Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
W-DSD-isolatieplug met spreidnagel
Voor het bevestigen van harde, zelfdragende isolatiematerialen zoals polystyreen of geëxpandeerde kunststofplaten in beton en metselwerk. Ontwerp met plaatdiameter∅ 50 mm
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
- Snelle en eenvoudige installatie
- Voor gebruik bij doorsteekmontage
- Lage plaatsingsdiepte bespaart boortijd
- Hoogwaardig materiaal anker (PP), nagel (ABS)
- Temperatuurbestendig van -40 °C tot +80 °C
- Halogeenvrij
Te gebruiken in beton, volle steen, volle kalkzandsteen, holle bouwsteen, holle kalkzandsteen
Geschikt voor bevestiging van isolatiematerialen voor gevels met ventilatie aan de achterkant, folies, afdichtfolies aan de buitenkant van kelders
Voor bevestiging van harde, zelfdragende isolatiematerialen, bijv. polystyreen, hardschuimplaten
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!