Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Isolatieplug W-ID SLIM
Een slimme, eenvoudige probleemoplosser voor het bevestigen van lichte belastingen op externe thermische isolatie-composietsystemen (ETICS)
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
- De speciale schroefdraadgeometrie maakt het zeer eenvoudig om te schroeven in de isolatie
- Voor een optimale verwerking moet het montagedeel een doorgangsgat hebben van ten minste 8 mm en ten hoogste 12 mm
- Dankzij de boorpunt dringt de plug moeiteloos door het stucwerk en de afdichtlaag
- Geen gereedschapswissel nodig tijdens de montage
- Voorboren in metselwerk of ETICS niet nodig
- Geen doorboring in metselwerk, dus geen vorming van thermische bruggen
- De plug wordt gebruikt in doorsteekmontage
Voor de installatie van afdichtstrips, wandaansluitpanelen, plinten, plamuurstrips, stucwerk, stucwerkprofielen, bevestigingsstrips, metalen wandbekleding, kroonlijsten, ventilatiekappen, grindranden, postbussen, lichtarmaturen, huisnummers, reclameborden, bedrijfsplaten, bewegwijzering en vliegenschermen.
Geschikt voor gebruik buitenshuis of in natte ruimten - RVS A2 schroef en ring
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!