Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Isolatiemateriaalhouder W-DH
Voor het bevestigen van isolatiedekzeilen of kunststof folie aan houten frames met een geschikte houtschroef (bijv. A® 4)
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
- Hoogwaardig polypropyleen (PP)
- Thermisch stabiel van -40 °C tot +100 °C
- Snelle en eenvoudige installatie
- De isolatieschijf kan worden gebruikt met slagpluggen
- De isolatieschijf kan met spaanplaatschroeven aan hout worden bevestigd
- Het bevestigen van dekzeilen en foliën in de bouw
- Voet ∅ 50 mm: voor bevestiging van harde, zelfdragende isolatiematerialen, bijv. polystyreen
- Voet ∅ 90 mm: voor bevestiging van zacht isolatiemateriaal, bijv. steenwol en glaswol
- Te gebruiken in beton en metselwerk in combinatie met slagplug ∅ 8 mm
- Te gebruiken in hout in combinatie met spaanplaat- of houtschroeven met een min. kop ∅ 12 mm
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!