Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Intumescerende strook, zelfklevend
Materiaal zet uit wanneer het wordt blootgesteld aan vuur, en voldoet aan de vereisten van de Duitse regelgeving t.a.v. buissystemen (LAR) voor buiskanalen
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
- Kan worden gebruikt ongeacht de pijpdiameter, omdat het materiaal op rol is
- Eenvoudig te verwerken
- Ook geschikt voor installaties waar de ruimte beperkt is
- Akoestisch ontkoppelingseffect
- Materiaal zet uit wanneer het wordt blootgesteld aan vuur, en voldoet aan de vereisten van de Duitse regelgeving t.a.v. buissystemen (LAR) voor buiskanalen
Snijd de intumescente stroken af op de omtrek van de pijp. Bevestig de zelfklevende stroken in een enkele laag rond de pijp. Als de wand of het plafond dikker is dan 15 cm, moet er een tweede strook rond de pijp worden gelegd, zodat de strook de pijp over de gehele plafond- of wanddikte bedekt. De ruwbouwopening kan nu worden opgevuld met beton of cementmortel.
De afstanden tussen afzonderlijke leidingen zijn te vinden in de huidige LAR.
Voor gebruik in het systeem [D1] + [G1]
- Brandwerend schuim 90 [D1]
- Intumescerende buisafdichting [G1]
- Voor wand- en plafondkanalen conform LAR (Duits regelgeving voor buissystemen)
- Voor onbrandbare buizen met een buitendiameter tot 160 mm, en voor brandbare buizen tot 32 mm
- Voor massieve wanden en plafonds van 80 mm dik en voor lichte scheidingswanden van 80 mm dik
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!