Welkom bij Würth Duitsland Alleen voor ondernemers Contact +49 7940 15-2400
Intumescerende strook dB

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Intumescerende strook dB

Zelfklevend met geluiddempende eigenschappen

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 1-uitvoering

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

  • Volledig onderhoudsvrij

  • Intumescerende strook dB is zelfklevend

  • Afdichtingen tegen vuur en rook

  • Gemakkelijk te installeren

  • Overgang van gietijzeren buizen naar plastic buizen direct na het plafond mogelijk

  • Isolatie boven het plafond alleen met steenwolmatten, dikte isolatie ≥ 30 mm met een dichtheid ≥ 40 kg/m³ vereist

  • Gemakkelijk tijdens de installatie met de strook rond SML-connectoren te wikkelen

  • Geen ruimte tussen steenwolmatten toegestaan

  • Producten geschikt voor elke buisdiameter
Opmerking

Isolatielengten van steenwolmatten boven het plafond


  • Tot buisdiameter DN 50 ≥ 10 cm

  • Tot buisdiameter DN 125 ≥ 30 cm


Intumescerende strook dB moet altijd rond de gietijzerbuis worden gewikkeld over de gehele lengte van het plafond



Houdt u aan de andere informatie in de montage-instructies en testcertificaat P-3375/440/09-MPA BS