Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Intumescerende mat Plus
Druppelt niet in geval van brand
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
- 0 mm afstand tussen de isolatie is mogelijk
- Schuimt in geval van brand
- Eenvoudig te installeren, ook achteraf
- Geen materiaaluitwisseling in brandgebieden
Voor gebruik in het systeem [C] + [H2]
- Brandafdichting W combinatie [C]
- Buisafdichting intumescerende mat plus [H2]
Voor wand- en plafonddoorvoeren van niet-ontvlambare leidingen met ontvlambare isolatie, bijv. voor koude leidingen die zijn geïsoleerd met koud rubber
- Materiaal wordt rond de isolatie geplaatst met een dikte van 1,1 mm in 2 lagen en bevestigd aan de isolatie met staaldraad (minimaal 0,8 mm)
- Bij gebruik van minerale wol of schuimglas, bouwmaterialen klasse A, is slechts één laag nodig
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!