Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Insteektule met antiknikbescherming Serie 2000
Voor PU-slangen van Würth. Voorkomt knikken van de slang bij de koppelingen en verlengt zo de levensduur.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Optimale persluchttoevoer naar en persluchtafvoer van verbruikers, wat resulteert in een hogere productiviteit en lagere energiekosten.
Hoge doorstroming tot 2100 l/min en een maximale bedrijfsdruk van 16 bar.
Laag energieverbruik en een hoge mate van efficiency
Luchtdichte verbindingen
Maximale belastbaarheid en lange levensduur
Geharde stalen nippels
Hoge weerstand tegen corrosie - beschermd, zelfs onder zware omstandigheden
Verchroomd, vernikkeld of verzinkt, blootliggende oppervlakken
Euro-profielen zijn compatibel met andere persluchthulpstukken
De koppelingen en nippels van de serie 2000 voldoen aan de Europese norm en hebben een nominale diameter van 7,6 mm
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!