Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Insteekslot voor objectdeuren wc/badkamer
Klasse 3 (fluisterslot)
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Geschikt voor opdekdeuren in wc's en badkamers en objectdeuren
Gesloten slotkast, verzinkt
Pal met geluiddemping
Deur kan geruisloos worden gesloten
Kan op slot via vierkante grendel
Eén keer draaien
Grendel beweegt 10 mm uit slot
Alle afmetingen volgens DIN 18251-1 met fittingopeningen
Exclusief slotplaat
Classificatiesleutel: 3 | M | 5 | 0 | 0 | 0 | C | 3 | B | D | 2 | 0
Gebruikscategorie: 3
Permanente werkingscapaciteit: M
Deurgewicht en sluitkracht: 5
Geschikt voor gebruik op brand-/rookwerende deuren: 0
Veiligheid: 0
Corrosiebestendigheid en temperatuur: C
Beschermingsniveau en boorweerstand: 3
Gebruiksruimte voor deur: B
Type sleutelbediening en slot: D
Type stiftbediening: 2
Sleutelherkenningsvereiste: 0
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!