Welkom bij Würth Duitsland Alleen voor ondernemers Contact +49 7940 15-2400
Insteekslot voor binnendeuren
Insteekslot voor binnendeuren - 1
Insteekslot voor binnendeuren - 2

Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Insteekslot voor binnendeuren

WC, klasse 1

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 2-uitvoeringen

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Geschikt voor opdekdeuren in wc's en badkamers



Gesloten slotkast, verzinkt



Slotkastondersteuning in handgreepgebied


Wanneer de slotkastondersteuning in het handgreepgebied wordt gebruikt, is een aanzienlijk hoger moment mogelijk bij het opschroeven van de rozetten. Dit betekent dat het beklemd raken van de handgreep of breuk in de bovenlaag van de deur bijna wordt uitgesloten

Kan op slot via vierkante grendel



Eén keer draaien


Grendel beweegt 10 mm uit slot



Alle afmetingen volgens DIN 18251-1 met fittingopeningen



Exclusief slotplaat