Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Inslaganker W-ED/A4
Anker met binnendraad met metrische schroefdraad voor voordelige verankering in beton, roestvast staal A4
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
- Kleine boorgatdiepte
- Hoge belastingen
- Optische montagecontrole en handbescherming tijdens montage met het markeergereedschap
- Het machinegereedschap vergemakkelijkt en versnelt de montage
- Onmiddellijk lastdragend vermogen - geen wachttijd
- Het bevestigingsmiddel kan op elk gewenst moment eenvoudig worden verwijderd
- Het te bevestigen deel kan worden verankerd met een bevestigingsschroef of een draadstang
- Geen aanhaalmoment vereist
- De verzinkboor in combinatie met het clip-on spreidgereedschap vergemakkelijkt en versnelt de montage. De bijpassende boorgaten maken de installatie nog nauwkeuriger
- ETA-02/0044 voor individueel bevestigingspunt, optie 7, ongescheurd beton
- ETA-05/0120 voor ankers voor meervoudige bevestiging van niet-dragende systemen, ongescheurd en gescheurd beton, M6-M16
- Brandwerendheid: F30, F60, F90 en F120; blootstelling aan brand conform DIN EN 4102-2:1977-09 (uniforme temperatuurcurve)
- Brandwerendheid: R30, R60, R90 en R120; TR020 (opgenomen in ETA-05/0120)
W-ED /S inslaganker, zie [13.1]
- Individueel bevestigingspunt: Standaardbeton C20/25 tot C50/60 (ongescheurd beton)
- Ankers voor meervoudige bevestiging van niet-dragende systemen: Verankering van niet-dragende systemen (M6–M16, gescheurd en ongescheurd beton)
- Geschikt voor bevestiging van draadstangen, metaalconstructies, metaalprofielen, roosters, kabelgoten, buisleidingen, montagerails, enz.
- Voor gebruik in beton < C20/25 en drukvaste natuursteen (zonder goedkeuring)
- W-ED/A4 (RVS A4) mag worden gebruikt binnenshuis in droge ruimten, buitenshuis (ook in industriële atmosferen en in kustgebieden) of in natte ruimen, mits er geen bijzonder agressieve omstandigheden aanwezig zijn
- W-ED/HCR (HCR hoogroestvast staal) kan worden gebruikt in gebieden met een hoog risico op corrosie (bijv. indoorzwembaden, tunnels bij wegen, slecht geventileerde parkeergarages of delen die worden ondergedompeld in zeewater of in kustatmosferen)
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!