Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Inslaganker W-ED/S
Anker met metrisch binnendraad voor voordelige verankering in beton, verzinkt staal
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
- Kleine boorgatdiepte
- Hoge belastbaarheid
- Optische plaatsingscontrole en handbescherming bij montage met het markerings-/spreidgereedschap
- Het mechanische inslaggereedschap maakt de montage sneller en eenvoudiger
- Onmiddellijk belastbaar — geen wachttijd
- Bevestigingsonderdeel is op elk gewenst moment eenvoudig demonteerbaar
- Het te bevestigen deel kan worden verankerd met een bevestigingsschroef of een draadstang
- Geen aanhaalmoment vereist
- De stopbit in combinatie met het spreidgereedschap maakt de montage sneller en gemakkelijker. De bijbehorende boor maakt de installatie nog nauwkeuriger.
- ETA-02/0044 voor individueel bevestigingspunt, optie 7, ongescheurd beton
- ETA-05/0120 voor ankers voor meervoudige bevestiging van niet-dragende systemen, ongescheurd en gescheurd beton, M6-M16
- Brandwerendheid: F30, F60, F90 en F120; blootstelling aan brand conform DIN EN 4102-2:1977-09 (uniforme temperatuur-tijdcurve)
- Brandwerendheid: R30, R60, R90 en R120; TR020 (opgenomen in ETA-05/0120)
Inslaganker W-ED/A4 zie [13.2]
Inslaganker W-ED, M12 (voor kernboormachines), en W-ED, DW15, zie [13.3]
Individueel bevestigingspunt: Standaardbeton C20/25 tot C50/60 (ongescheurd beton)
Ankers voor meervoudige bevestiging van niet-dragende systemen: Verankering van niet-dragende systemen (M6–M16, gescheurd en ongescheurd beton)
Bijv. draadstangen, metaalconstructies, metaalprofielen, roosters, kabelgoten, buisleidingen, montagerails, enz.
Voor gebruik in beton < C20/25 en drukvaste natuursteen (zonder goedkeuring)
Mag alleen worden gebruikt onder droge omstandigheden binnenshuis
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!