Welkom bij Würth Duitsland Alleen voor ondernemers Contact +49 7940 15-2400
Inslaganker W-ED/S-BND
Inslaganker W-ED/S-BND - 1
Inslaganker W-ED/S-BND - 2

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Inslaganker W-ED/S-BND

Anker met binnendraad met kraag en metrische schroefdraad voor voordelige verankering in beton, staal verzinkt

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 9-uitvoeringen

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

  • Kleine boorgatdiepte

  • Hoge belastbaarheid

  • Optische plaatsingscontrole en handbescherming bij montage met het markerings-/spreidgereedschap

  • Het mechanische inslaggereedschap maakt de montage sneller en eenvoudiger

  • Onmiddellijk lastdragend vermogen — geen wachttijd

  • Bevestigingsonderdeel is op elk gewenst moment eenvoudig demonteerbaar

  • W-ED/S heeft een kraag die het mogelijk maakt om het anker gelijkliggend met het oppervlak te monteren en verder wegglijden in het boorgat te voorkomen (veiligere montage)

  • Het te bevestigen deel kan worden verankerd met een bevestigingsschroef of een draadstang

  • Geen aanhaalmoment vereist
Bewijs van prestaties
  • ETA-02/0044 voor individueel bevestigingspunt, optie 7, ongescheurd beton

  • ETA-05/0120 voor ankers voor meervoudige bevestiging van niet-dragende systemen, ongescheurd en gescheurd beton

  • Brandwerendheid: F30, F60, F90 en F120; blootstelling aan brand conform DIN EN 4102-2:1977-09 (uniforme temperatuur-tijdcurve)

  • Brandwerendheid: R30, R60, R90 en R120; TR020 (opgenomen in ETA-05/0120)
Opmerking

Inslaganker W-ED/A4 zie [13.2]

Toepassingsgebied