Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Injectiemortel WIT-NORDIC
Injectiemortel voor winterse omstandigheden (installatie tot -20°C mogelijk), voor beton en metselwerk
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Mortel op basis van tweecomponentenhars, styreenvrij vinylester
Ideaal voor bouwplaatsen tijdens de winter
- Kan worden gebruikt bij een omgevingstemperatuur en morteltemperatuur tot -20°C.
- Koker- en opslagtemperatuur boven -20°C
Voor enkele bevestiging, gescheurd en ongescheurd beton, seismische prestatiecategorie C1:
Ankerstang W-VI-A, ankerstang W-VD-A, standaarddraadstang met acceptatietestcertificaat 3.1
Enkele bevestiging in metselwerk:
Zeefhuls SH, ankerstang W-VI-A, standaarddraadstang met acceptatietestcertificaat 3.1
De koker kan tot het verstrijken van de houdbaarheidsdatum worden gebruikt door de mengtuit te vervangen of door hersluiting met de eindstop
- Europese technische goedkeuring ETA-12/0164: Enkele bevestiging + gescheurd en ongescheurd beton (ankerstang W-VI-A, ankerstang W-VD-A, standaarddraadstang met acceptatietestcertificaat 3.1), seismische prestatiecategorie C1
- Europese technische goedkeuring ETA-16/0757: Enkele bevestiging in metselwerk (zeefhuls SH, ankerstang W-VI-A, standaarddraadstang met certificaat 3.1)
Nuttige informatie: WIT-NORDIC is geschikt voor extreem lage temperaturen (koker, omgeving, basismateriaal) tot -20°C. Gebruik bij temperaturen van +20°C of hoger (koker, omgeving, ondergrond) wordt afgeraden.
Kort de ankerstang in en markeer de gewenste plaatsingsdiepte
Statische mengbuis op koker plaatsen
Voor gebruik ca. 10 cm snoer uitspuiten. Gebruik deze mortel niet
Vul het boorgat vanaf de bodem met composietmortel
Verankeringselement met een lichte draaiende beweging tot aan de bodem van het boorgat indraaien
Bouwdeel bevestigen, aandraaimoment aanbrengen
Gat boren (zonder hamerstand)
Kort de ankerstang in en markeer de gewenste plaatsingsdiepte
Huls plaatsen
Statische mengbuis op koker plaatsen
Voor gebruik ca. 10 cm snoer uitspuiten. Gebruik deze mortel niet
Vul de huls vanaf de bodem gelijkmatig op met mortel
Ankerstang met een lichte draaibeweging tot aan de bodem van de huls indraaien
Bouwdeel bevestigen, max. aandraaimoment mag niet worden overschreden
Gat boren
Kort de ankerstang in en markeer de gewenste plaatsingsdiepte
Statische mengbuis op koker plaatsen
Voor gebruik ca. 10 cm snoer uitspuiten. Gebruik deze mortel niet
Boorgat vanaf de bodem gelijkmatig opvullen (zie bijsluiter)
Ankerstang met een lichte draaibeweging tot aan de bodem van de huls indraaien
Optische controle hoeveelheid mortel, plaatsing dieptemarkering
Bouwdeel bevestigen, max. aandraaimoment mag niet overschreden worden
- Verankering bij een extreem lage montagetemperatuur (tot -20°C)
- Geschikt voor het bevestigen van houten constructies, metaalconstructies, metaalprofielen, consoles, roosters, sanitairartikelen, buisleidingen, kabelgoten, enz.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!