In slechts drie stappen bent u geregistreerd en kunt u alle functies van de webwinkel gebruiken.
Verkoop alleen aan ondernemers
De QR-code is niet meer geldig. Klik op de volgende knop om die opnieuw te activeren.
Sortering
4 artikel(en) met 5 versies gevonden
Complete set inclusief afdekprofiel, einddoppen en bevestigingsklemmen
For plugging in
Voor eenvoudige geklemde montage in verlaagde plafonds
Geschikt voor inbouwlampen EBL-24-2 t/m EBL-24-7
Er zijn nog meer zoektreffers. Voor een nauwkeuriger resultaat dient u uw invoeren verder te specificeren.
Controleer dit a.u.b. of gebruik een ander zoekbegrip.
2-draad lampklem, schroefloos voor eenaderige en meeraderige koperen geleiders
Wago schroefloze verbindingsklem Voor alle soorten koperdraad
Lineaire LED-lampen 230 V
Lineaire LED-insteeklampen 230 V
Inbouwledlamp EBL-12-EYE
Montageveer voor inbouwlampen Voor plafondmontage
LED tube single light 24 V
Inbouwledlamp EBL-12-19