Welkom bij Würth Duitsland Alleen voor ondernemers Contact +49 7940 15-2400
Zeskantmoer, lage vorm met fijne draad ISO 8675, A2/035 RVS
Zeskantmoer, lage vorm met fijne draad ISO 8675, A2/035 RVS - 1
Zeskantmoer, lage vorm met fijne draad ISO 8675, A2/035 RVS - 2

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Zeskantmoer, lage vorm met fijne draad ISO 8675, A2/035 RVS

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 10-uitvoeringen

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Opmerking

ISO 8675 vervangt DIN 439 met fijne draad | Beperkte gelijkenis | Betondruksterkte voor RVS gewijzigd van 50 in 025 en van 70 in 035 | Sleutelwijdtes gewijzigd voor M10, M12, M14, M22 | Nominale Ø M1.8 verwijderd | Standaardschroefdraad opgenomen in ISO 4035 | ISO 8675 bevat alleen fijne draad.