Welkom bij Würth Duitsland Alleen voor ondernemers Contact +49 7940 15-2400
Vlakke sluitring met grote buitendiameter Thermisch verzinkt staal ISO 7093-1, 200 HV
Vlakke sluitring met grote buitendiameter Thermisch verzinkt staal ISO 7093-1, 200 HV - 1
Vlakke sluitring met grote buitendiameter Thermisch verzinkt staal ISO 7093-1, 200 HV - 2

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Vlakke sluitring met grote buitendiameter Thermisch verzinkt staal ISO 7093-1, 200 HV

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 9-uitvoeringen

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

  • Productniveau A

  • Hardheidsklasse 200 HV
Opmerking
  • DIN 9021 is vervangen door de internationale norm EN ISO 7093-1

  • Nominale maten 2,5 en 7 zijn niet langer opgenomen in EN ISO 7093-1 en blijven zodoende geldig als DIN 9021

  • De sleutelwijdtes van diameter M10, M12, M14 en M22 in EN ISO 4014 zijn veranderd ten opzichte van DIN 931

  • Producten met deze diameters voldoen zodoende aan zowel DIN 931 als EN ISO