Welkom bij Würth Duitsland Alleen voor ondernemers Contact +49 7940 15-2400
Zeskantmoer met klemdeel (volledig metaal) ISO 7042 RVS A4-70 blank
Zeskantmoer met klemdeel (volledig metaal) ISO 7042 RVS A4-70 blank - 1
Zeskantmoer met klemdeel (volledig metaal) ISO 7042 RVS A4-70 blank - 2

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Zeskantmoer met klemdeel (volledig metaal) ISO 7042 RVS A4-70 blank

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 9-uitvoeringen

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Opmerking

ISO 7042 vervangt DIN 980, DIN 6925 | Er is een beperkte gelijkenis | M3, M4, M7, M18, M22, M27, M33 en M39 verwijderd | Moerhoogte gewijzigd | Sleutelwijdte voor M10, M12 en M14 gewijzigd naar 16 mm, 18 mm en 21 mm | Fijne draad is opgenomen in ISO 10513 | ISO 7042 geldt voor sterkteklassen 5, 8, 10, 12.