Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Zeskantmoer met klemdeel (niet-metalen inzetstuk) ISO 7040 staal 8 verzinkt dikke-laag gepassiveerd (VZD)
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Verbindingselementen met galvanisch verzinkte chroom(VI)-vrije dikke-laag passivering (VZD) bieden een toekomstbestendig alternatief voor oppervlakken die chroom(VI) bevatten. De coating bestaat uit een zinklaag met passivering op chroom(III)-basis.
Overzicht van voordelen:
- Chroom(VI)-vrij alternatief voor A2C of A3C
- Thermisch bestendig tot 120 °C
- Gelijkmatige verdeling van de laagdikte
ISO 7040 vervangt DIN 982 | Er is een beperkte gelijkenis | M7, M18, M22 verwijderd | M3, M4, M30 en M36 toegevoegd | Moerhoogte gewijzigd | Sleutelwijdte voor M10, M12 en M14 gewijzigd in respectievelijk 16, 18 en 21 mm | Fijne schroefdraad opgenomen in ISO 10512 | Sterkteklasse 12 verwijderd | ISO 7040 van toepassing op sterkteklassen 5, 8, 10.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!