Welkom bij Würth Duitsland Alleen voor ondernemers Contact +49 7940 15-2400
Zeskantmoer met klemdeel (niet-metalen inzetstuk)
Zeskantmoer met klemdeel (niet-metalen inzetstuk) - 1
Zeskantmoer met klemdeel (niet-metalen inzetstuk) - 2

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Zeskantmoer met klemdeel (niet-metalen inzetstuk)

ISO 7040, staal, sterkteklasse 10, zinklamel coating, zilver (ZFSHL)

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 11-uitvoeringen

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Zinklamelcoatings zijn chroom(VI)-vrije corrosiebeschermingscoatings voor constructie van bedrijfsvoertuigen, bouwmachines, landbouwvoertuigen en -uitrusting en alle andere terreinen waarop de standaard corrosiebeschermingsvereisten van voertuigconstructie gelden.



De corrosieweerstand van ZFHSL is als volgt:


  • Diameter ≥ M6 - 480 uur*

  • Diameter ≥ M10 - 720 uur*


  • * Richtlijn: Geen corrosie van basismetaal op punten zonder schroefdraad bij zoutsproeitest conform DIN EN ISO 9227 NSS.


  • De afkorting ZFSHL heeft betrekking op de volgende corrosiebeschermingscoating:


    • Zinklamelcoating, met topcoat, zilverkleurig, met smering die de wrijvingscoëfficiënt verandert.

    • Aangepaste wrijvingscoëfficiënt variërend van 0,09 μ - 0,14 μ dankzij topcoat met geïntegreerde smerende deeltjes

    Opmerking

    ISO 7040 vervangt DIN 982 | Er is een beperkte gelijkenis | Draad M7, M18, M22 verwijderd | Draden M3, M4, M30 en M36 toegevoegd | Moerhoogte gewijzigd | Sleutelwijdte voor draad M10, M12 en M14 gewijzigd in 16, 18 en 21 mm | Fijne draad opgenomen in ISO 10512 | Sterkteklasse 12 verwijderd | ISO 7040 van toepassing op sterkteklassen 5, 8, 10.