Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Cilinderkopschroeven met binnenzeskant
ISO 4762 staal 10.9 zink-nikkel zwart (ZNBHL)
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Bevestigingsmiddelen met een chroom (VI)-vrije zink-nikkel zwarte coating (ZNBHL) zijn geschikt voor toepassingen met een hoog risico op corrosie. De coating bestaat uit een laag zink-nikkellegering en een afdichtende coating (toplaag met geïntegreerde smerende deeltjes).
Corrosiebestendigheid:
- Diameter ≥ M2 - 360 uur*
- Diameter ≥ M4 - 480 uur*
- Diameter ≥ M10 - 720 uur*
- *Geen corrosie van basismetaal op punten zonder schroefdraad bij zoutsproeitest conform DIN EN ISO 9227 NSS
Overzicht van voordelen:
- Corrosiebestendigheid van 720 uur tegen corrosie van basismetaal conform DIN EN ISO 9227 NSS
- Chroom(VI)-vrij
- Aangepaste wrijvingscoëfficiënt variërend van 0,09 μ - 0,14 μ dankzij topcoat met geïntegreerde smerende deeltjes
- Thermisch vermogen tot 120 °C
- Gelijkmatige laagverdeling
- Functioneel en decoratief
ISO 4762 vervangt DIN 912 | Er is enige gelijkenis | Nominaal bereik veranderd | Fijne draad verplaatst naar ISO 12474.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!