Welkom bij Würth Duitsland Alleen voor ondernemers Contact +49 7940 15-2400
Cilinderkopschroeven met binnenzeskant
Cilinderkopschroeven met binnenzeskant - 1
Cilinderkopschroeven met binnenzeskant - 2

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Cilinderkopschroeven met binnenzeskant

ISO 4762 staal 10.9 verzinkt dikke-laag gepassiveerd (ZSML)

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 69-uitvoeringen

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Verbindingselementen met galvanisch verzinkt chroom(VI)-vrije dikke-laagpassivering (ZSML) bieden een toekomstbestendig alternatief vergeleken met oppervlakken die chroom(VI) bevatten. De coating bestaat uit een zinklaag met passivering op een (chroom III) basis- en afdichtingslaag (topcoat met geïntegreerde smerende deeltjes).



Overzicht van voordelen:



  • Hoogwaardig alternatief voor gebruikelijke gegalvaniseerde coatings zoals A2C of A3C

  • Aangepaste wrijvingscoëfficiënt variërend van 0,09 μ - 0,14 μ dankzij topcoat met geïntegreerde smerende deeltjes

  • Thermisch bestendig tot 120 °C

  • Gelijkmatige verdeling van de laagdikte

  • Functioneel en decoratief

Opmerking

ISO 4762 vervangt DIN 912 | Er is enige gelijkenis | Nominaal bereik veranderd | Fijne draad verplaatst naar ISO 12474.