Welkom bij Würth Duitsland Alleen voor ondernemers Contact +49 7940 15-2400
Cilinderkopschroeven met binnenzeskant. ISO 4762/DIN 912, staal, 8.8, blank
Cilinderkopschroeven met binnenzeskant. ISO 4762/DIN 912, staal, 8.8, blank - 1
Cilinderkopschroeven met binnenzeskant. ISO 4762/DIN 912, staal, 8.8, blank - 2

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Cilinderkopschroeven met binnenzeskant. ISO 4762/DIN 912, staal, 8.8, blank

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 666-uitvoeringen

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Opmerking

ISO 4762 vervangt DIN 912 | Er is enige gelijkenis | Nominaal bereik veranderd | Fijne draad verplaatst naar ISO 12474.