Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Zeskantmoer, laag profiel ISO 4035, staal 04, blank
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
ISO 4035 vervangt DIN 439-2 (met afschuining) | Beperkte gelijkenis | Sterkteklasse voor roestvast staal gewijzigd van 50 in 025 en van 70 in 035 | Sleutelwijdte gewijzigd voor M10, M12, M14, M22 | Nominale diameter voor M1.8 verwijderd | Alleen standaardschroefdraad opgenomen in ISO 4035 | Fijne schroefdraad verplaatst naar ISO 8675.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!